896073-COLLARI DI FERMO A 2 TAGLI 70MM BRUNITO ML-ADB 70 BRUNITO

Collare dell'albero - Tipo a vite

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:MLADB70
Rubix:999230811001663
Produttore:896073
EAN:3660338483806
896073-COLLARI DI FERMO A 2 TAGLI 70MM BRUNITO ML-ADB 70 BRUNITO

Riepilogo info tecniche

Tipologiadiviso con 2 viti a testa cilindrica
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 896073-COLLARI DI FERMO A 2 TAGLI 70MM BRUNITO ML-ADB 70 BRUNITO


I collari per alberi Mecaline sono ampiamente utilizzati per fissare i componenti della trasmissione di potenza e i cuscinetti sugli alberi o su altri gruppi.
I collari divisi sono semplici da montare. Il collare per albero è composto da 2 semicorpi che possono essere montati attorno all'albero e fissati con 2 viti a testa cilindrica in dotazione.

Punti di forza

Fornito in acciaio C45 di qualità con bordi sbavati, poiché il collare è diviso non è necessario smontare la disposizione per montare il collare.

Applicazioni

Per fissare i componenti sugli alberi

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiadiviso con 2 viti a testa cilindrica
Numero di viti2
Materialeacciaio c45
Peso0,495 kg
Diametro esterno98 mm
21,22 IVA esclusa
/ Unità
25,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione