896032-COLLARE DI FERMO DIN705 15MM INOX ML-AB 15 INOX

Collare dell'albero - 2 Tipo di vite a testa cilindrica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:MLAB15SS
Rubix:999230811001704
Produttore:896032
EAN:3660338483394
896032-COLLARE DI FERMO DIN705 15MM INOX ML-AB 15 INOX

Riepilogo info tecniche

Tipologiasolido con vite
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 896032-COLLARE DI FERMO DIN705 15MM INOX ML-AB 15 INOX


I collari per alberi Mecaline sono ampiamente utilizzati per fissare i componenti della trasmissione di potenza e i cuscinetti sugli alberi o su altri gruppi.
Semplice da montare e da fissare in posizione con la vite di fermo in dotazione.

Punti di forza

Acciaio inossidabile per la resistenza alla corrosione, facile da montare,

Applicazioni

Per fissare i componenti sugli alberi

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasolido con vite
Numero di viti1
Materialeacciaio inox aisi304
Peso0,03 kg
Diametro esterno25 mm
6,59 IVA esclusa
/ Unità
8,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore