514270800P00-RONDELLA GROSSO SPESSORE RLGS 8-20 (RGS 8-20) FOSFATATA
Rondella
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
ComInTec:RLGS 8-20 (RGS 8-20)
Rubix:160000000415911
Produttore:514270800P00

Dettagli del prodotto : 514270800P00-RONDELLA GROSSO SPESSORE RLGS 8-20 (RGS 8-20) FOSFATATA
Rondella ComInTec RLGS 8-20 (RGS 8-20) in acciaio fosfatato. Progettata per assemblaggi con fissaggio di teste a snodo e bloccaggio dei componenti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | rlgs |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 20 mm |
| Diametro del foro | 8,5 mm |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 0,007 kg |
| Diametro esterno | 20 mm |
| Esecuzione | fosfatata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
