Riferimenti
Bikon:BK0106075
Rubix:160000000453116




Dettagli del prodotto : BK0106075-CALETTATORE 1006 75 X 115
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1006
Locking Device type Bikon 1006
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,76 g |
|---|---|
| Tipologia | 1006 |
| Diametro dell'albero | 75 mm |
| Diametro del foro | 75 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 50 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 40 mm |
| Coppia trasmissibile | 4900 N.m |
| Diametro esterno | 115 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 35,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 42,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore