Riferimenti
Bikon:8000 38X50
Rubix:160000000453603
Produttore:BK0800038




Dettagli del prodotto : BK0800038-CALETTATORE 8000 38 X 50
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 8000
Locking Device type Bikon 8000
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,6 g |
|---|---|
| Tipologia | 8000 |
| Diametro dell'albero | 38 mm |
| Diametro del foro | 38 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 58 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 52 mm |
| Coppia trasmissibile | 840 N.m |
| Diametro esterno | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 21,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore