Riferimenti
Bikon:1012 100X145
Rubix:160000000453218
Produttore:DK0112100




Dettagli del prodotto : DK0112100-CALETTATORE 1012 100 X 145
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1012
Locking Device type Dobikon 1012
Punti di forza
Autocentrante alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 6 g |
|---|---|
| Tipologia | 1012 |
| Diametro dell'albero | 100 mm |
| Diametro del foro | 100 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 112 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 100 mm |
| Coppia trasmissibile | 26600 N.m |
| Diametro esterno | 145 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 116,24 IVA esclusa
/ Unità
€ 141,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione