Riferimenti
Bikon:7000 A 35X60
Rubix:160000000453496
Produttore:BK0700035




Dettagli del prodotto : BK0700035-CALETTATORE 7000A 35 X 60
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 7000A
Locking Device type Bikon 7000A
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,48 g |
|---|---|
| Tipologia | 7000a |
| Diametro dell'albero | 35 mm |
| Diametro del foro | 35 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 44 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 38 mm |
| Coppia trasmissibile | 1320 N.m |
| Diametro esterno | 60 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,92 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore