Riferimenti
ComInTec:RLGS 8-35 (RGS 8-35)
Rubix:160000000416053
Produttore:514271500ZIN

Dettagli del prodotto : 514271500ZIN-RONDELLA GROSSO SPESSORE RLGS 8-35 (RGS 8-35) ZINC.
Rondella ComInTec RLGS 8-35 (RGS 8-35) zincata: grosso spessore tornito conico per bloccaggio e posizionamento su albero. Utile per teste a snodo e montaggi di cuscinetti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | rlgs |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 35 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 5 mm |
| Numero di viti | 1 |
| Materiale | acciaio zincato |
| Peso | 0,036 kg |
| Esecuzione | tornita conica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
