11044717-CALETTATORE TLK350 8X18 C

Set di serraggio TOLLOK

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tollok:TLK350 8x18 C
Rubix:999180400117062
Produttore:11044717
11044717-CALETTATORE TLK350 8X18 C

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 11044717-CALETTATORE TLK350 8X18 C


Set di serraggio TOLLOK
Set di serraggio TOLLOK

Punti di forza



∙ Coppie medio-alte ∙ Tempi di montaggio ridotti ∙ Applicazione economica

Applicazioni

Pulire e oliare leggermente le superfici di contatto dell'albero e del mozzo. Inserire il set di serraggio nella sede del mozzo e farlo scorrere sull'albero. Serrare le viti di serraggio in modo uniforme e trasversale alla coppia di serraggio specificata in più fasi con una chiave dinamometrica. Controllare la coppia di serraggio di tutte le viti di serraggio nell'ordine in cui sono disposte. ATTENZIONE: Non utilizzare olio con bisolfuro di molibdeno o additivi ad alta pressione o grasso, che riducono notevolmente il coefficiente di attrito.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatlk 350
Diametro dell'albero8 mm
Diametro del foro8 mm
Lunghezza complessiva con viti13,5 mm
Lunghezza complessiva senza viti11 mm
Numero di viti3
Forza assiale3 kN
Pressione superficiale albero138 N/mm²
Coppia trasmissibile12 N.m
Diametro esterno18 mm
Esecuzione350
Centraggioautocentrante
Codice doganale84836020
15,57 IVA esclusa
/ Unità
19,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione