Riferimenti
Tollok:TLK130 40x65 C
Rubix:999180700098175
Produttore:11044788

Dettagli del prodotto : 11044788-CALETTATORE TLK130 40X65 C
Kit di serraggio TOLLOK
Kit di serraggio TOLLOK
Punti di forza
∙ Elevati valori di coppia
∙ Tempi di montaggio ridotti
∙ Soluzione economica
Applicazioni
Pulire e ungere leggermente le superfici di contatto dell'albero e del mozzo. Inserire il kit di serraggio nella sede del mozzo e farlo scorrere sull'albero. Serrare le viti di serraggio a croce in modo uniforme fino alla coppia di serraggio indicata, in più fasi, utilizzando una chiave dinamometrica. Controllare la coppia di serraggio di tutte le viti di serraggio nell'ordine della loro disposizione.
Attenzione: Non usare oli contenenti disolfuro di molibdeno o additivi per alte pressioni, né grassi che riducono significativamente il coefficiente di attrito.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | tlk 130 |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 40 mm |
| Diametro del foro | 40 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 47 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 41 mm |
| Numero di viti | 8 |
| Forza assiale | 73 kN |
| Pressione superficiale albero | 186 N/mm² |
| Coppia trasmissibile | 1450 N.m |
| Diametro esterno | 65 mm |
| Esecuzione | 130 |
| Centraggio | autocentrante |
| Codice doganale | 84836020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
