Riferimenti
Bikon:5000 15X19
Rubix:160000000453441
Produttore:BK0500015




Dettagli del prodotto : BK0500014-CALETTATORE 5000 14 X 18
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 5000
Locking Device type Bikon 5000
Punti di forza
Non autocentrante - basso Momento Torcente
Applicazioni
richiede pochissimo spazio radiale. Si possono installare sino a quattro elementi di bloccaggio in serie. Il fissaggio avviene mediante flange a pressione non incluse nella fornitura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,0049 g |
|---|---|
| Tipologia | 5000 |
| Diametro dell'albero | 14 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 6,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore