Riferimenti
Bikon:4500 35X57
Rubix:160000000453415
Produttore:BK0450035




Dettagli del prodotto : BK0450035-CALETTATORE 4500 35 X 57
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 4500
Locking Device type Bikon 4500
Punti di forza
Autocentrante medio Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,22 g |
|---|---|
| Tipologia | 4500 |
| Diametro dell'albero | 35 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 27 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 22 mm |
| Coppia trasmissibile | 660 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,57 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione