514270400P00-RONDELLA GROSSO SPESSORE RLGS 5-15 (RGS 5-15) FOSFATATA
Rondella
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
ComInTec:RLGS 5-15 (RGS 5-15)
Rubix:160000000415902
Produttore:514270400P00

Dettagli del prodotto : 514270400P00-RONDELLA GROSSO SPESSORE RLGS 5-15 (RGS 5-15) FOSFATATA
Rondella a grosso spessore ComInTec RLGS 5-15 (RGS 5-15) fosfatata, tornita conica e per teste a snodo. Acciaio completamente lavorato.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | rlgs |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 15 mm |
| Diametro del foro | 15 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 3 mm |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 0,002 kg |
| Esecuzione | fosfatata (rlgs: tornita conica e per teste a snodo) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
