Riferimenti
Bikon:8000 32X43
Rubix:160000000453601
Produttore:BK0800032




Dettagli del prodotto : BK0800032-CALETTATORE 8000 32 X 43
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 8000
Locking Device type Bikon 8000
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,47 g |
|---|---|
| Tipologia | 8000 |
| Diametro dell'albero | 32 mm |
| Diametro del foro | 32 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 51 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 45 mm |
| Coppia trasmissibile | 710 N.m |
| Diametro esterno | 43 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,54 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore