BK0800006-CALETTATORE 8000 6 X 14

Dispositivo di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Bikon:8000 6X14
Rubix:160000000453581
Produttore:BK0800006
BK0800006-CALETTATORE 8000     6  X  14

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : BK0800006-CALETTATORE 8000 6 X 14


Dispositivo di Bloccaggio Bikon 8000
Locking Device type Bikon 8000

Punti di forza

Autocentrante medio/alto Momento Torcente

Applicazioni

Ideale per connessione rigida albero/mozzo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,04 g
Tipologia8000
Diametro dell'albero6 mm
Diametro del foro6 mm
Lunghezza complessiva con viti25,3 mm
Lunghezza complessiva senza viti22,3 mm
Coppia trasmissibile13 N.m
Diametro esterno14 mm
€ 13,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore