Riferimenti
Bikon:5000 8X11
Rubix:160000000453436
Produttore:BK0500008




Dettagli del prodotto : BK0500008-CALETTATORE 5000 8 X 11
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 5000
Locking Device type Bikon 5000
Punti di forza
Non autocentrante - basso Momento Torcente
Applicazioni
richiede pochissimo spazio radiale. Si possono installare sino a quattro elementi di bloccaggio in serie. Il fissaggio avviene mediante flange a pressione non incluse nella fornitura.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,0015 g |
|---|---|
| Tipologia | 5000 |
| Diametro dell'albero | 8 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 4,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,46 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione