Riferimenti
ComInTec:RTC 5-16 (RC 5)
Rubix:160000000415930
Produttore:514272600P00

Dettagli del prodotto : 514272600P00-RONDELLA TORNITA CONICA RTC 5-16 (RC 5) FOSFATATA
Rondella tornita conica ComInTec RTC 5-16 (RC 5) fosfatata, in acciaio. Lavorazione completa con spigoli senza bave per teste a snodo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | rtc |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 16 mm |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 0,005 kg |
| Esecuzione | tornita conica, fosfatata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,36 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
