896036-COLLARE DI FERMO DIN705 20MM INOX ML-AB 20 INOX
Collare dell'albero - 2 Tipo di vite a testa cilindrica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:MLAB20SS
Rubix:999230811001700
Produttore:896036
EAN:3660338483431

Documenti
Dettagli del prodotto : 896036-COLLARE DI FERMO DIN705 20MM INOX ML-AB 20 INOX
I collari per alberi Mecaline sono ampiamente utilizzati per fissare i componenti della trasmissione di potenza e i cuscinetti sugli alberi o su altri gruppi.
Semplice da montare e da fissare in posizione con la vite di fermo in dotazione.
Punti di forza
Acciaio inossidabile per la resistenza alla corrosione, facile da montare,
Applicazioni
Per fissare i componenti sugli alberi
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | solido con vite |
|---|---|
| Numero di viti | 1 |
| Materiale | acciaio inox aisi304 |
| Peso | 0,053 kg |
| Diametro esterno | 32 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore