896025-COLLARE DI FERMO DIN705 10MM BRUNITO ML-AB 10 BRUNITO

Collare dell'albero - Tipo a vite

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:MLAB10
Rubix:999230811001711
Produttore:896025
EAN:3660338483325
896025-COLLARE DI FERMO DIN705 10MM BRUNITO ML-AB 10 BRUNITO
Riepilogo info tecniche
Tipologiasolido con vite
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 896025-COLLARE DI FERMO DIN705 10MM BRUNITO ML-AB 10 BRUNITO


I collari per alberi Mecaline sono ampiamente utilizzati per fissare i componenti della trasmissione di potenza e i cuscinetti sugli alberi o su altri gruppi.
Semplice da montare e da fissare in posizione con la vite di fermo in dotazione.

Punti di forza

Forniti in acciaio C45 di qualità con bordi sbavati

Applicazioni

Per fissare i componenti sugli alberi

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasolido con vite
Numero di viti1
Materialeacciaio c45
Peso0,019 kg
Diametro esterno20 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,38 IVA esclusa
/ Unità
1,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore