DK0112028-CALETTATORE 1012 28 X 55

Dispositivo di bloccaggio

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Bikon:DK0112028
Rubix:160000000453198
DK0112028-CALETTATORE 1012  28   X  55
Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : DK0112028-CALETTATORE 1012 28 X 55


Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1012
Locking Device type Dobikon 1012

Punti di forza

Autocentrante alto Momento Torcente

Applicazioni

Ideale per connessione rigida albero/mozzo

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,47 g
Tipologia1012
Diametro dell'albero28 mm
Diametro del foro28 mm
Lunghezza complessiva con viti46 mm
Lunghezza complessiva senza viti40 mm
Coppia trasmissibile930 N.m
Diametro esterno55 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
28,53 IVA esclusa
/ Unità
34,81 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore