Riferimenti
Bikon:7000 A 95X135
Rubix:160000000453512
Produttore:BK0700095




Dettagli del prodotto : BK0700095-CALETTATORE 7000A 95 X 135
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 7000A
Locking Device type Bikon 7000A
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2,99 g |
|---|---|
| Tipologia | 7000a |
| Diametro dell'albero | 95 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 66 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 58 mm |
| Coppia trasmissibile | 13200 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione