Riferimenti
Bikon:4000 100X145
Rubix:160000000453384
Produttore:BK0400100




Dettagli del prodotto : BK0400100-CALETTATORE 4000 100 X 145
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 4000
Locking Device type Bikon 4000
Punti di forza
Non Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2,09 g |
|---|---|
| Tipologia | 4000 |
| Diametro dell'albero | 100 mm |
| Diametro del foro | 100 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 33 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 26 mm |
| Coppia trasmissibile | 12100 N.m |
| Diametro esterno | 145 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 40,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 49,19 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore