Riferimenti
ComInTec:CFU 10-20 (ABU 10)
Rubix:160000000415847
Produttore:514070400P00

Dettagli del prodotto : 514070400P00-COLLARE DI FERMO DIN705 CFU 10-20 (ABU 10) BRUNITO
Collare di fermo DIN 705 ComInTec CFU 10-20 in acciaio brunitato. Con 1 vite, foro 10 mm, albero 20 mm e lunghezze 1/3 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cfu |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 20 mm |
| Diametro del foro | 10 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 3 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 1 mm |
| Numero di viti | 1 |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 0,015 kg |
| Diametro esterno | 20 mm |
| Esecuzione | brunitato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
