Riferimenti
ComInTec:CFU 12-22 (ABU 12)
Rubix:160000000415848
Produttore:514070500P00

Dettagli del prodotto : 514070500P00-COLLARE DI FERMO DIN705 CFU 12-22 (ABU 12) BRUNITO
Collare di fermo unificato DIN 705 ComInTec CFU 12-22 in acciaio brunito. Ideale per fissaggio e posizionamento su alberi nella gamma 12-22 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cfu |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 22 mm |
| Diametro del foro | 22 mm |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 0,02 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,52 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
