081055008018-CALETTATORE CLAMPEX KTR 105-8X18

CLAMPEX KTR 105

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:KTR 105-8X18
Rubix:999250318006245
Produttore:081055008018
081055008018-CALETTATORE CLAMPEX KTR 105-8X18

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 081055008018-CALETTATORE CLAMPEX KTR 105-8X18


Elementi di serraggio KTR CLAMPEX, autocentranti, per connessioni albero-mozzo. Consentono un collegamento senza gioco e non positivo tra alberi cilindrici lisci e fori del mozzo senza cava per chiavetta. Gli elementi di serraggio sono bloccati tramite viti integrate che servono anche per il serraggio non distruttivo degli elementi di serraggio (la serie KTR 150 costituisce un'eccezione). A seconda del tipo, gli elementi di serraggio possono essere svitati semplicemente togliendo le viti o anche staccando i singoli elementi del set di serraggio l'uno dall'altro. Tra l'altro, gli elementi di serraggio CLAMPEX sono preferiti come alternativa alle connessioni con chiave a piuma.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso14 g
Tipologiaclampex
Diametro del foro8 mm
Coppia trasmissibile6 N.m
Diametro esterno18 mm
Esecuzione105
Centraggioautocentrante
Paese d'origineIT
Codice doganale84839089
€ 27,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 33,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione