896027-COLLARE DI FERMO DIN705 12MM BRUNITO ML-AB 12 BRUNITO

Collare dell'albero - Tipo a vite

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:MLAB12
Rubix:999230811001709
Produttore:896027
EAN:3660338483349
896027-COLLARE DI FERMO DIN705 12MM BRUNITO ML-AB 12 BRUNITO
Riepilogo info tecniche
Tipologiasolido con vite
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 896027-COLLARE DI FERMO DIN705 12MM BRUNITO ML-AB 12 BRUNITO


I collari per alberi Mecaline sono ampiamente utilizzati per fissare i componenti della trasmissione di potenza e i cuscinetti sugli alberi o su altri gruppi.
Semplice da montare e da fissare in posizione con la vite di fermo in dotazione.

Punti di forza

Forniti in acciaio C45 di qualità con bordi sbavati

Applicazioni

Per fissare i componenti sugli alberi

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiasolido con vite
Numero di viti1
Materialeacciaio c45
Peso0,025 kg
Diametro esterno22 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
1,48 IVA esclusa
/ Unità
1,81 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore