Riferimenti
Bikon:1012 190X250
Rubix:160000000453227
Produttore:DK0112190




Dettagli del prodotto : DK0112190-CALETTATORE 1012 190 X 250
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1012
Locking Device type Dobikon 1012
Punti di forza
Autocentrante alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 22,1 g |
|---|---|
| Tipologia | 1012 |
| Diametro dell'albero | 190 mm |
| Diametro del foro | 190 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 164 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 148 mm |
| Coppia trasmissibile | 128700 N.m |
| Diametro esterno | 250 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 377,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 460,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione