Riferimenti
Bikon:1012 95X135
Rubix:160000000453217
Produttore:DK0112095




Dettagli del prodotto : DK0112095-CALETTATORE 1012 95 X 135
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1012
Locking Device type Dobikon 1012
Punti di forza
Autocentrante alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4 g |
|---|---|
| Tipologia | 1012 |
| Diametro dell'albero | 95 mm |
| Diametro del foro | 95 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 88 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 78 mm |
| Coppia trasmissibile | 18600 N.m |
| Diametro esterno | 135 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 97,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 118,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione