082005040065-CALETTATORE CLAMPEX KTR 200-40X65

CLAMPEX KTR 200

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

KTR:KTR 200-40X65
Rubix:999250317006026
Produttore:082005040065
082005040065-CALETTATORE CLAMPEX KTR 200-40X65

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 082005040065-CALETTATORE CLAMPEX KTR 200-40X65


Elementi di serraggio KTR CLAMPEX, autocentranti, per connessioni albero-mozzo. Consentono un collegamento senza gioco e non positivo tra alberi cilindrici lisci e fori del mozzo senza cava per chiavetta. Gli elementi di serraggio sono bloccati tramite viti integrate che servono anche per il serraggio non distruttivo degli elementi di serraggio (la serie KTR 150 costituisce un'eccezione). A seconda del tipo, gli elementi di serraggio possono essere svitati semplicemente togliendo le viti o anche staccando i singoli elementi del set di serraggio l'uno dall'altro. Tra l'altro, gli elementi di serraggio CLAMPEX sono preferiti come alternativa alle connessioni con chiave a piuma.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso580 g
Tipologiaclampex
Diametro del foro40 mm
Coppia trasmissibile1400 N.m
Diametro esterno65 mm
Esecuzione200
Centraggioautocentrante
Paese d'origineIT
Codice doganale84839089
€ 35,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 43,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione