514091000P00-COLLARE DI FERMO DIN705 CFU 35-56 (ABU 35) INOX AISI 304 INTER. LAV.
Collare
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
ComInTec:CFU 35-56 (ABU 35) INOX AISI 304
Rubix:170000000490455
Produttore:514091000P00

Dettagli del prodotto : 514091000P00-COLLARE DI FERMO DIN705 CFU 35-56 (ABU 35) INOX AISI 304 INTER. LAV.
Collare di fermo ComInTec CFU 35-56 (ABU 35) in INOX AISI 304, conforme DIN 705. Progettato per bloccare e posizionare componenti sull’albero, come battuta di fine corsa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cfu |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 56 mm |
| Diametro del foro | 56 mm |
| Numero di viti | 1 |
| Materiale | inox aisi 304 |
| Peso | 0,172 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
