Riferimenti
Bikon:1003 90X130
Rubix:160000000453072
Produttore:BK0103090




Dettagli del prodotto : BK0103090-CALETTATORE 1003 90 X 130
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1003
Locking Device type Bikon 1003
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1,89 g |
|---|---|
| Tipologia | 1003 |
| Diametro dell'albero | 90 mm |
| Diametro del foro | 90 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 50 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 40 mm |
| Coppia trasmissibile | 8880 N.m |
| Diametro esterno | 130 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 48,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione