Riferimenti
Bikon:4500 32X54
Rubix:160000000453414
Produttore:BK0450032




Dettagli del prodotto : BK0450032-CALETTATORE 4500 32 X 54
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 4500
Locking Device type Bikon 4500
Punti di forza
Autocentrante medio Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,18 g |
|---|---|
| Tipologia | 4500 |
| Diametro dell'albero | 32 mm |
| Diametro del foro | 32 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 23 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 19 mm |
| Coppia trasmissibile | 480 N.m |
| Diametro esterno | 54 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,57 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore