Riferimenti
Bikon:1012 90X130
Rubix:160000000453216
Produttore:DK0112090




Dettagli del prodotto : DK0112090-CALETTATORE 1012 90 X 130
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1012
Locking Device type Dobikon 1012
Punti di forza
Autocentrante alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3,7 g |
|---|---|
| Tipologia | 1012 |
| Diametro dell'albero | 90 mm |
| Diametro del foro | 90 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 88 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 78 mm |
| Coppia trasmissibile | 17600 N.m |
| Diametro esterno | 130 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 93,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 114,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore