Riferimenti
ComInTec:RLGS 5-20 (RGS 5-20)
Rubix:160000000416042
Produttore:514270600ZIN

Dettagli del prodotto : 514270600ZIN-RONDELLA GROSSO SPESSORE RLGS 5-20 (RGS 5-20) ZINC.
Rondella ComInTec RLGS 5-20 a grosso spessore, zincata. Realizzata completamente al tornio con bordi esenti da bave per un montaggio sicuro su teste a snodo e applicazioni industriali.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | rlgs |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 5,2 mm |
| Diametro del foro | 5,2 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 3 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 3 mm |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 0,009 kg |
| Diametro esterno | 20 mm |
| Esecuzione | zincato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,63 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
