Riferimenti
ComInTec:CFBR 25-50
Rubix:160000000415893
Produttore:514173000P00

Dettagli del prodotto : 514173000P00-COLLARE DI FERMO CFBR 25-50 BRUNITO
Collare di fermo ComInTec CFBR 25-50 brunito con bloccaggio radiale a una sezione (DIN 705). Coppia di serraggio 10,5 Nm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cfbr |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 50 mm |
| Diametro del foro | 25 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 32 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 13 mm |
| Numero di viti | 1 |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 0,141 kg |
| Coppia nominale | 10,5 N.m |
| Diametro esterno | 50 mm |
| Esecuzione | brunito |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,96 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
