Riferimenti
Bikon:8000 24X34
Rubix:160000000453597
Produttore:BK0800024




Dettagli del prodotto : BK0800024-CALETTATORE 8000 24 X 34
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 8000
Locking Device type Bikon 8000
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,36 g |
|---|---|
| Tipologia | 8000 |
| Diametro dell'albero | 24 mm |
| Diametro del foro | 24 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 51 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 45 mm |
| Coppia trasmissibile | 400 N.m |
| Diametro esterno | 34 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione