Riferimenti
Bikon:7000 A 50X80
Rubix:160000000453502
Produttore:BK0700050




Dettagli del prodotto : BK0700050-CALETTATORE 7000A 50 X 80
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 7000A
Locking Device type Bikon 7000A
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,95 g |
|---|---|
| Tipologia | 7000a |
| Diametro dell'albero | 50 mm |
| Diametro del foro | 50 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 54 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 46 mm |
| Coppia trasmissibile | 2570 N.m |
| Diametro esterno | 80 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore