514270700P00-RONDELLA GROSSO SPESSORE RLGS 6-20 (RGS 6-20) FOSFATATA
Rondella
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
ComInTec:RLGS 6-20 (RGS 6-20)
Rubix:160000000415906
Produttore:514270700P00

Dettagli del prodotto : 514270700P00-RONDELLA GROSSO SPESSORE RLGS 6-20 (RGS 6-20) FOSFATATA
Rondella ComInTec RLGS 6-20 in acciaio fosfatato, lavorata a grosso spessore. Diametro esterno 20 mm, foro 6,2 mm, spessore 3 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | rlgs |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 6,2 mm |
| Diametro del foro | 6,2 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 3 mm |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 0,008 kg |
| Diametro esterno | 20 mm |
| Esecuzione | fosfatata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
