514090900P00-COLLARE DI FERMO DIN705 CFU 30-45 (ABU 30) INOX AISI 304 INTER. LAV.
Collare
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
ComInTec:CFU 30-45 (ABU 30) INOX AISI 304
Rubix:170000000490454
Produttore:514090900P00

Dettagli del prodotto : 514090900P00-COLLARE DI FERMO DIN705 CFU 30-45 (ABU 30) INOX AISI 304 INTER. LAV.
Collare di fermo ComInTec CFU 30-45 in acciaio inox AISI 304, conforme a DIN 705. Progettato per il bloccaggio rapido su albero nella gamma 30-45 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cfu |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 45 mm |
| Materiale | inox aisi 304 |
| Peso | 0,1 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,40 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
