Riferimenti
Bikon:8000 17X25
Rubix:160000000453592
Produttore:BK0800017




Dettagli del prodotto : BK0800017-CALETTATORE 8000 17 X 25
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 8000
Locking Device type Bikon 8000
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,22 g |
|---|---|
| Tipologia | 8000 |
| Diametro dell'albero | 17 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 42 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 36 mm |
| Coppia trasmissibile | 185 N.m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore