Riferimenti
Tollok:TLK450 50x80 C
Rubix:999181000007871
Produttore:11045145

Dettagli del prodotto : 11045145-CALETTATORE TLK450 50X80 C
Set di serraggio TOLLOK
Set di serraggio TOLLOK
Punti di forza
∙ Coppie molto elevate ∙ Capacità di resistere ai momenti flettenti
Applicazioni
Pulire e oliare leggermente le superfici di contatto dell'albero e del mozzo. Inserire il set di serraggio nella sede del mozzo e farlo scorrere sull'albero. Serrare gradualmente e uniformemente tutte le viti di serraggio in senso trasversale fino a metà della coppia di serraggio Ms. Ripetere la stessa procedura per serrare tutte le viti alla coppia di serraggio completa Ms. Controllare la coppia di serraggio Ms specificata dall'ultima vite serrata per tutte le viti in senso orario. Questa procedura non deve essere ripetuta più di due volte. Dopo questo controllo non è necessario effettuare ulteriori pre-serraggi. Non utilizzare olio con bisolfuro di molibdeno o additivi ad alta pressione o grasso, che riducono significativamente il coefficiente di attrito.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | tlk 450 |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 50 mm |
| Diametro del foro | 50 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 72 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 64 mm |
| Numero di viti | 8 |
| Forza assiale | 166 kN |
| Pressione superficiale albero | 158 N/mm² |
| Coppia trasmissibile | 4150 N.m |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Esecuzione | 450 |
| Centraggio | autocentrante |
| Codice doganale | 84836020 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
