11044721-CALETTATORE TLK350 10X20 C

Set di serraggio TOLLOK

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tollok:TLK350 10x20 C
Rubix:170000000719258
Produttore:11044721
11044721-CALETTATORE TLK350 10X20 C

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 11044721-CALETTATORE TLK350 10X20 C


Set di serraggio TOLLOK
Set di serraggio TOLLOK

Punti di forza

∙ Coppie da medie a elevate
∙ Tempi di montaggio brevi
∙ Applicazione economica

Applicazioni

Pulire le superfici di contatto dell'albero e del mozzo e oliarle leggermente. Inserire il set di serraggio nella sede del mozzo e farlo scorrere sull'albero. Stringere le viti di serraggio a croce in modo uniforme fino alla coppia di serraggio indicata, in più fasi, utilizzando una chiave dinamometrica. Controllare la coppia di serraggio di tutte le viti di serraggio nell'ordine della loro disposizione. ATTENZIONE: Non utilizzare olio con disolfuro di molibdeno o additivi per alta pressione, né grasso che riduca in modo significativo il coefficiente d'attrito.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatlk 350
Diametro dell'albero10 mm
Diametro del foro10 mm
Lunghezza complessiva con viti15,5 mm
Lunghezza complessiva senza viti13 mm
Numero di viti4
Forza assiale4 kN
Pressione superficiale albero124 N/mm²
Coppia trasmissibile20 N.m
Diametro esterno20 mm
Esecuzione350
Centraggioautocentrante
Codice doganale84836020
15,84 IVA esclusa
/ Unità
19,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione