514271000P00-RONDELLA GROSSO SPESSORE RLGS 8-25 (RGS 8-25) FOSFATATA
Rondella
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
ComInTec:RLGS 8-25 (RGS 8-25)
Rubix:160000000415912
Produttore:514271000P00

Dettagli del prodotto : 514271000P00-RONDELLA GROSSO SPESSORE RLGS 8-25 (RGS 8-25) FOSFATATA
Rondella RLGS ComInTec 8-25 fosfatata (RGS 8-25). Completamente lavorata, con bordo senza bave e foro per fissaggio secondo DIN 705.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | rlgs |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 8,5 mm |
| Diametro del foro | 25 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 5 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 4 mm |
| Numero di viti | 1 |
| Materiale | acciaio (uni en 10277/3) |
| Peso | 0,014 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
