Riferimenti
Bikon:BK0106020
Rubix:160000000453097




Dettagli del prodotto : BK0106020-CALETTATORE 1006 20 X 47
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 1006
Locking Device type Bikon 1006
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,29 g |
|---|---|
| Tipologia | 1006 |
| Diametro dell'albero | 20 mm |
| Diametro del foro | 20 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 34 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 28 mm |
| Coppia trasmissibile | 270 N.m |
| Diametro esterno | 47 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore