11044727-CALETTATORE TLK350 14X26 C

Set di serraggio TOLLOK

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tollok:TLK350 14x26 C
Rubix:170000000727091
Produttore:11044727
11044727-CALETTATORE TLK350 14X26 C

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : 11044727-CALETTATORE TLK350 14X26 C


Set di serraggio TOLLOK
Set di serraggio TOLLOK

Punti di forza



∙ Coppie medio-alte ∙ Tempi di montaggio ridotti ∙ Applicazione economica

Applicazioni

Pulire e oliare leggermente le superfici di contatto dell'albero e del mozzo. Inserire il set di serraggio nella sede del mozzo e farlo scorrere sull'albero. Serrare le viti di serraggio in modo uniforme e trasversale alla coppia di serraggio specificata in più fasi con una chiave dinamometrica. Controllare la coppia di serraggio di tutte le viti di serraggio nell'ordine in cui sono disposte. ATTENZIONE: Non utilizzare olio con bisolfuro di molibdeno o additivi ad alta pressione o grasso, che riducono notevolmente il coefficiente di attrito.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiatlk 350
Diametro dell'albero14 mm
Diametro del foro14 mm
Lunghezza complessiva con viti20 mm
Lunghezza complessiva senza viti17 mm
Numero di viti4
Forza assiale6 kN
Pressione superficiale albero99 N/mm²
Coppia trasmissibile42 N.m
Diametro esterno26 mm
Esecuzione350
Centraggioautocentrante
Codice doganale84836020
16,11 IVA esclusa
/ Unità
19,65 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore