896056-COLLARI DI FERMO A 2 TAGLI 30MM BRUNITO ML-ADB 30 BRUNITO

Collare dell'albero - Tipo a vite

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Mecaline:MLADB30
Rubix:999230811001680
Produttore:896056
EAN:3660338483639
896056-COLLARI DI FERMO A 2 TAGLI 30MM BRUNITO ML-ADB 30 BRUNITO

Riepilogo info tecniche

Tipologiadiviso con 2 viti a testa cilindrica
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 896056-COLLARI DI FERMO A 2 TAGLI 30MM BRUNITO ML-ADB 30 BRUNITO


I collari per alberi Mecaline sono ampiamente utilizzati per fissare i componenti della trasmissione di potenza e i cuscinetti sugli alberi o su altri gruppi.
I collari divisi sono semplici da montare. Il collare per albero è composto da 2 semicorpi che possono essere montati attorno all'albero e fissati con 2 viti a testa cilindrica in dotazione.

Punti di forza

Fornito in acciaio C45 di qualità con bordi sbavati, poiché il collare è diviso non è necessario smontare la disposizione per montare il collare.

Applicazioni

Per fissare i componenti sugli alberi

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiadiviso con 2 viti a testa cilindrica
Numero di viti2
Materialeacciaio c45
Peso0,171 kg
Diametro esterno54 mm
8,83 IVA esclusa
/ Unità
10,78 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore