514271300P00-RONDELLA GROSSO SPESSORE RLGS 8-30 (RGS 8-30) FOSFATATA
Rondella
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
ComInTec:RLGS 8-30 (RGS 8-30)
Rubix:160000000415913
Produttore:514271300P00

Dettagli del prodotto : 514271300P00-RONDELLA GROSSO SPESSORE RLGS 8-30 (RGS 8-30) FOSFATATA
Rondella ComInTec RLGS 8-30 fosfatata a grosso spessore, completamente lavorata. Realizzata per il bloccaggio e il corretto posizionamento in assemblaggi meccanici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | rlgs |
|---|---|
| Diametro dell'albero | 8,5 mm |
| Diametro del foro | 8,5 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 4 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 1 mm |
| Materiale | acciaio |
| Peso | 0,02 kg |
| Diametro esterno | 30 mm |
| Esecuzione | fosfatata |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,94 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
