896071-COLLARI DI FERMO A 2 TAGLI 60MM BRUNITO ML-ADB 60 BRUNITO
Collare dell'albero - Tipo a vite
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Mecaline:MLADB60
Rubix:999230811001665
Produttore:896071
EAN:3660338483783


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | diviso con 2 viti a testa cilindrica |
|---|
Dettagli del prodotto : 896071-COLLARI DI FERMO A 2 TAGLI 60MM BRUNITO ML-ADB 60 BRUNITO
I collari per alberi Mecaline sono ampiamente utilizzati per fissare i componenti della trasmissione di potenza e i cuscinetti sugli alberi o su altri gruppi.
I collari divisi sono semplici da montare. Il collare per albero è composto da 2 semicorpi che possono essere montati attorno all'albero e fissati con 2 viti a testa cilindrica in dotazione.
Punti di forza
Fornito in acciaio C45 di qualità con bordi sbavati, poiché il collare è diviso non è necessario smontare la disposizione per montare il collare.
Applicazioni
Per fissare i componenti sugli alberi
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | diviso con 2 viti a testa cilindrica |
|---|---|
| Numero di viti | 2 |
| Materiale | acciaio c45 |
| Peso | 0,44 kg |
| Diametro esterno | 88 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione