Riferimenti
Bikon:7000 B 30X55
Rubix:160000000453532
Produttore:BKB700030




Dettagli del prodotto : CALETTATORE 7000B 30X55 (BK0700030+RING7B030)
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 7000B
Locking Device type Bikon 7000B
Punti di forza
Autocentrante medio/alto Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,48 g |
|---|---|
| Tipologia | 7000b |
| Diametro dell'albero | 30 mm |
| Diametro del foro | 30 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 44 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 38 mm |
| Coppia trasmissibile | 520 N.m |
| Diametro esterno | 55 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione