Riferimenti
Bikon:4500 60X88
Rubix:160000000453425
Produttore:BK0450060




Dettagli del prodotto : BK0450060-CALETTATORE 4500 60 X 88
Dispositivo di Bloccaggio Bikon 4500
Locking Device type Bikon 4500
Punti di forza
Autocentrante medio Momento Torcente
Applicazioni
Ideale per connessione rigida albero/mozzo
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,6 g |
|---|---|
| Tipologia | 4500 |
| Diametro dell'albero | 60 mm |
| Diametro del foro | 60 mm |
| Lunghezza complessiva con viti | 34 mm |
| Lunghezza complessiva senza viti | 28 mm |
| Coppia trasmissibile | 2380 N.m |
| Diametro esterno | 88 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,30 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione